PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
(1件のレビュー)
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19169106
6400.6-50
トルクス(ヘックスローブ)
T6
50
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169115
6400.7-50
トルクス(ヘックスローブ)
T7
50
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169124
6400.8-60
トルクス(ヘックスローブ)
T8
60
¥
2,220
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169133
6400.9-60
トルクス(ヘックスローブ)
T9
60
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169142
6400.10-70
トルクス(ヘックスローブ)
T10
70
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169158
6400.15-80
トルクス(ヘックスローブ)
T15
80
¥
2,610
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169167
6400.20-100
トルクス(ヘックスローブ)
T20
100
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169176
6400.25-120
トルクス(ヘックスローブ)
T25
120
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169185
6400.27-125
トルクス(ヘックスローブ)
10
125
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169194
6400.30-130
トルクス(ヘックスローブ)
10
130
¥
4,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19169203
6400.40-140
トルクス(ヘックスローブ)
13
140
¥
6,070
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください