曜日別特売

スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付)

スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。

材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191693778400.10-70CNトルクス(ヘックスローブ)T1070
2,780
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
191693868400.15-80CNトルクス(ヘックスローブ)T1580
2,910
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
191694048400.25-120CNトルクス(ヘックスローブ)T25120
3,640
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
191693528400.8-60CNトルクス(ヘックスローブ)T860
オープン
取扱い終了
返品不可
191693688400-9-60CNトルクス(ヘックスローブ)T960
2,060
取扱い終了
191693958400-20-100CNトルクス(ヘックスローブ)T20100
2,440
取扱い終了
191694138400-27-125CNトルクス(ヘックスローブ)10125
3,380
取扱い終了
191694228400-30-130CNトルクス(ヘックスローブ)10130
3,950
取扱い終了
191694388400-40-140CNトルクス(ヘックスローブ)13140
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする