曜日別特売

レインボーヘクスローブドライバー

レインボーヘクスローブドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。

材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191694478400.8-60LGトルクス(ヘックスローブ)T860
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
191694568400.9-60GRトルクス(ヘックスローブ)T960
2,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
191694658400.10-70YGトルクス(ヘックスローブ)T1070
2,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
191694748400.15-80YEトルクス(ヘックスローブ)T1580
2,770
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
191694838400.20-100ORトルクス(ヘックスローブ)T20100
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
191694928400.25-120REトルクス(ヘックスローブ)T25120
3,460
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする