スイスグリップ・イジリドメドライバー

スイスグリップ・イジリドメドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。

材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191695878400.B9-60いじり止めトルクスTX960
2,630
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
191695968400.B10-70いじり止めトルクスTX1070
2,630
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
191696058400.B15-80いじり止めトルクスTX1580
2,780
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
191696148400.B20-100いじり止めトルクスTX20100
2,960
2,798
3,078(税込)
当日出荷
191696238400.B25-120いじり止めトルクスTX25120
4,010
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
191696328400.B27-125いじり止めトルクスTX27125
4,170
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
191696488400.B30-130いじり止めトルクスTX30130
5,040
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
191696578400.B40-140いじり止めトルクスTX40140
6,080
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
191696668400.B10-200いじり止めトルクスTX10200
3,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
191696848400.B20-250いじり止めトルクスTX20250
4,160
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
191697278400.B6-50いじり止めトルクスTX650
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
191697368400.B7-50いじり止めトルクスTX750
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
191697458400.B8-60いじり止めトルクスTX860
2,440
2,198
2,418(税込)
当日出荷
191696758400.B15-200いじり止めトルクスTX15200
オープン
取扱い終了
返品不可
191696938400.B25-300いじり止めトルクスTX25300
オープン
取扱い終了
返品不可
191697028400.B30-350いじり止めトルクスTX30350
オープン
取扱い終了
返品不可
191697188400.B40-400いじり止めトルクスTX40400
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする