曜日別特売

(1/4SQ)ソケットアダプター

(1/4SQ)ソケットアダプター - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

電動ドライバー等で、1/4”SQのソケットを使用する際に。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4"sq)のビットソケットを使用する際に最適です。

差込角(inch)1/4軸径(Φmm)8長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50サイズ凸×凸(1/4”HEXx1/4”SQ)質量(g)15内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19170244454
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする