曜日別特売

差替式精密ドライバーセット

差替式精密ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。

セット内容ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120種類セット品ブレード長さ(mm)120商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19170296510.CN樹脂82なしなし
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19170296510.CN61526868515510.CN 差替式精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 61526868差替式精密ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1セット
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする