PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
テレスコープドライバーセット
ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容
ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120/ロールケース
種類
セット品
ブレード長さ(mm)
120
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19170323
1110.ESD
樹脂
55
なし
なし
¥
7,260
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください