PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
オフセットドライバー (プラス)
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸径(inch)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19170908
605.1
プラス
No.1
100
5
-
-
-
20
なし
¥
2,070
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
19170917
605.2
プラス
No.2
125
6
-
-
-
36
なし
¥
2,220
¥
1,998
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り18点です
19170926
605.3
プラス
No.3
150
8
-
-
-
77
なし
¥
2,960
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください