ケガキ針

ケガキ針 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。

全長(mm)190タイプ標準型(両針付)軸径(Φmm)3.5質量(g)28グリップ径(Φmm)7.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19171188700.19
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする