曜日別特売

超硬チップ付ケガキ針

超硬チップ付ケガキ針 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

品番702-220のストレート替針です。

質量(g)7シャンク径(Φmm)4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19171233702.A220
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19171233
2023-08-09
用途: 鉄板・フラットバーへのけがき
都築工芸

先端硬度などの性能は良さそうですが、全長が表記してなかったこともあり
届いた品の小ささに驚きました(全長:8cm)
筆記用具としては少し短すぎるのではないでしょうか。使い難いです。
ポケットに入れるなら逆に良いかもしれませんが、出したまま使う場合はすぐ失いそうです。
重さと太さは書いてありましたが、肝心の長さも表記していただきたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
1が参考にしています
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする