超硬チップ付ケガキ針

超硬チップ付ケガキ針 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(3件のレビュー)

ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。

全長(mm)160タイプペンシル型軸径(Φmm)4質量(g)24軸長(mm)45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19171258704.45
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19171258
2023-09-09
用途: 材料への寸法ケガキ
有限会社丸三 小松鉄工製造業

他社ではなかなか先細がないので、先細で丈夫なのでケガキやすい

対象商品 : 19171258
2021-04-01
用途: 機械整備
建設業・工事業

先端の鋭さ、硬さは抜群です
かなり高価に感じますが価値有りです

対象商品 : 19171258
2020-06-30
用途: けがき

今まではペンシルケガキ針 DX型を使用。細かいけがき作業に重宝していたが、やはり芯出し部分等の破損もあり新しいものを探していました。この商品とても良かった!使いやすい。改善してほしい点は、芯部分が少し長すぎて、力を込めたい時に持ちにくい。次に柄がが丸いので転がって机から落ちる(削って直しました)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする