曜日別特売

超硬チップ付ケガキ針

超硬チップ付ケガキ針 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル。キャップ付。

全長(mm)135タイプペンシル型・キャップ付軸径(Φmm)4質量(g)21軸長(mm)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19171267704.K4-20
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19171267
2021-07-16
用途: アルミ、銅、真鍮、プラスチックへの毛ガキに

先端の超硬チップが非常に鋭利に仕上げられており、精度が高い。握り易く安定してけがくことが出来ます。キャップもあり安全。キャップを紛失しない様に作業時、邪魔にならない様に本体と結ぶ細いワイヤーをつけようと検討しています。

対象商品 : 19171267
2021-01-22
用途: ケガキ
サービス業

ペンタイプになっているので持ち運ぶに便利で紛失する事が無くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする