曜日別特売

平行ピンポンチ 丸胴

平行ピンポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。

硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
軸長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19171416715.1100764-591116156
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19171425715.1.5105764-592916206
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19171434715.2105764-593716206
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19171443715.2.5110764-594522257
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19171452715.3110764-595323257
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19171468715.4115764-596132308
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19171477715.5120764-597034358
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19171486715.6125764-5988554010
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171495715.7130764-5996624010
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171504715.8135764-6003784511
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171513715.9140764-60111004512
2,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19171416
2019-10-04
用途: ピンの打ち出し

素材に粘りがあり強い為径に比して、丈夫ですので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする