PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
テーパーピンポンチ 八角胴
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)
120
胴径(Φmm)
10
硬度HRC
(打撃部)45°~48°
先端硬度
HRC58°
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19171818
735.2
829-0383
59
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171827
735.3
829-0384
59
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
19171836
735.4
829-0385
61
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
19171845
735.5
829-0386
63
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
19171854
735.6
829-0387
64
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171802
735.1
829-0382
58
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください