曜日別特売

テーパーピンポンチセット ホルダー付

テーパーピンポンチセット ホルダー付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチセット ホルダー付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。

トラスコ品番829-0388セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)433硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°アズワン品番65-1961-16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19171872735.BCN
10,530
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする