曜日別特売

ポンチタガネセット スタンド付

ポンチタガネセット スタンド付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。スタンド付。

セット内容ケガキ針、700-190、センターポンチ、710-1・2、テーパーピンポンチ、730-2・4・5、フラットタガネ、805-12・18・22、エボシタガネ、815-5・7質量(g)1160硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19172326860.H
28,850
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする