曜日別特売

エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)

エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。

商品構成単品内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
軸長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
材質(グリップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191729925100.2-100CN-0.6×3.5mm100-
2,030
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
191730175100.4-125CNマイナス5.5mm125樹脂
2,760
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
191729745100-0-80CN-0.4×2.5mm80-
オープン
取扱い終了
191729835100-1-100CNマイナス0.5×3mm100-
1,430
取扱い終了
191730085100-3-100CNマイナス0.8×4mm100-
1,860
取扱い終了
191730265100.5-150CNマイナス6.5mm150樹脂
2,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする