エレクトロ絶縁ドライバーセット

エレクトロ絶縁ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。全品直流10,000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。

商品構成セット品耐電圧(V)1000内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1917315755425100-1・2・3・4、5190-1・2
13,410
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
1917316655435100-1・2・3・4、5192-1・2
13,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
1917313255405100-00・0・1・2・3・4
オープン
取扱い終了
返品不可
1917314855415100-・5・6・7・8
オープン
取扱い終了
1917317555445190-1・2・3
オープン
取扱い終了
1917318455455192-1・2・3
オープン
取扱い終了
1917319355465400-10・15・20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19173166
2021-03-24
用途: 制御盤内の部品交換等

グリップが細いので力が入らない、滑りやすい。
絶縁という面では目的を満たしていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする