曜日別特売

ラチェットドライバーセット

ラチェットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚

種類セット品商品構成セット品内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191733068510.R-30SET樹脂620なしなし
26,450
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
191733158510.R-100SET樹脂660なしなし
27,020
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
19173297255MRSET樹脂620なしなし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする