レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)

レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)377内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191754852212.LH-10RB
16,220
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする