PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ)
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショートヘッドロング
セット内容
'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(g)
377
内容量
1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19175503
2212.LH-10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください