PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
アンブレラ
仕様
ワンタッチ式
材質
ポリエステル
質量(g)
380
タイプ
長傘
グリップ径(Φmm)
30
グリップ長さ(mm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
親骨長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19175783
2710.RED
レッド
83
61
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
19175792
2710.BLACK
ブラック
83
61
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください