おさかなキッチンスポンジハード

おさかなキッチンスポンジハード - マーナ
(1件のレビュー)

’黒い’おさかな新登場!おさかなスポンジの使いやすさはそのままに、研磨粒子入りの不織布でがんこな汚れもハードに落とします。おさかなフォルム・・・握りやすいフォルム。コップの底まで洗いやすい長めのサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れよく清潔。使いやすい3層構造ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約142×66×35使用場所キッチン適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097286K180BK
オープン
267
294(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19097286
2022-06-24
用途: 色が好き
個人のお客様

スポンジを黒にするだけでキッチンがおしゃれになるのでリピしています。
結構長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする