マーナ
POCOキッチンスポンジ
スポンジを吸盤にはめるだけの簡単収納。
通気性が良く、乾きやすいので清潔。
シンクまわりなど、好きなところに収納可能。
種類
スポンジたわし
材質
スポンジ/ポリウレタン、織布/ナイロン、吸盤/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
(スポンジ)約Φ91×35、(吸盤)約Φ72×53
耐熱温度(℃)
本体/70、吸盤/80
使用場所
キッチン
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19097374
K096DP
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください