曜日別特売

キッチンクリーナー

キッチンクリーナー - マーナキッチンクリーナー - マーナ
(1件のレビュー)

クレンザーなしでもガンコな汚れが落とせます。
キズがつきにくいのでテフロン加工のフライパン、魚焼きアミ、ステンレス素材など幅広く対応。

種類ネットスポンジ材質カバー/ポリエステルフィルム(アルミ微粒子)、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)約130×95×15使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097392K004SI
オープン
350
385(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19097392
2019-06-11
用途: 事務所の給湯室で使用。
小籏グループ株式会社

流し台の清掃に使っています。耐久性もあるので、お買い得かも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする