ニュースリム食器洗いスポンジ

ニュースリム食器洗いスポンジ - マーナニュースリム食器洗いスポンジ - マーナニュースリム食器洗いスポンジ - マーナ
(2件のレビュー)

水だけで、茶しぶ汚れがスッキリ落ちるキッチンスポンジです。イエローとライトグリーンのスポンジは、キッチン用品売り場でもすっかりお馴染みですね。手のひらサイズでお茶わん洗いにピッタリ。

種類スポンジ材質表面/アクリル(新・ハード樹脂加工)、中身/ポリウレタン寸法(mm)約150×90×15使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097408K005
オープン
380
418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19097408
2023-02-02
用途: 食器洗い
森鋲螺製作所

しっかり洗える。
長持ちする。
乾き(水切り)も速い。
100均の物とは、モノが違う。

対象商品 : 19097408
2022-03-08
用途: 食器洗い
サービス業

使い勝手は悪くないが、中のスポンジはもう少し厚めでも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする