ポコガーデン丸吸盤付

ポコガーデン丸吸盤付 - マーナ
(1件のレビュー)

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。かわいいガーデン模様でキッチンがオシャレになったと評判も上々です。

種類スポンジ材質吸盤/塩化ビニル樹脂、スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)(スポンジ)約Φ91×35、(吸盤)約Φ72×53耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)70使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097426K032
オープン
400
440(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 洗面台の掃除
エステ・陽なた猫サービス業

花柄は初めて購入しましたが、洗面台が華やいで良いです。他にも色々な花柄があると嬉しいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする