曜日別特売

ポコキッチンスポンジ用リフィル

ポコキッチンスポンジ用リフィル - マーナ

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約Φ91×35イエロー耐熱温度(℃)70使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※吸盤は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097487K095Y
オープン
230
253(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする