ポコキッチンスポンジ用リフィル

ポコキッチンスポンジ用リフィル - マーナ
(1件のレビュー)

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約Φ91×35グリーン耐熱温度(℃)70使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097496K095G
オープン
230
253(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: キッチンシンク、バスルーム、洗面台の掃除
エステ・陽なた猫サービス業

以前からずっと使っています。スタイリッシュなところが気に入っています。へたりにくいところも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする