ポコキッチンスポンジ用リフィル

ポコキッチンスポンジ用リフィル - マーナ
(1件のレビュー)

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約Φ91×35ブルー耐熱温度(℃)70使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097505K095B
オープン
230
253(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19097505
2019-11-27
用途: 給湯室流しの備品
電気・ガス・熱供給・水道業

買い替えです。角がないせいか、だいぶもちました。まだ使えそうでしたが、人目につくところに置いているので見苦しくなる前に交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする