曜日別特売

POCOリフィル

POCOリフィル - マーナ

【 使いやすさを考えた3層構造 】
表面のナイロン不織布層はガンコ汚れや鍋フライパンの磨き上げに。
中間のウレタンフォーム層は少量の洗剤をしっかりキープ。
脱膜ウレタン層は水切れ、泡立ちがよく、耐久に優れています。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約Φ91×35ディープグリーン耐熱温度(℃)70使用場所キッチン適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097523K095DG
オープン
230
253(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする