ペットボトル洗いビーンズ

ペットボトル洗いビーンズ - マーナペットボトル洗いビーンズ - マーナ
(1件のレビュー)

ペットボトル、麦茶のポットやビン、牛乳パック、水筒など、口の狭い容器を洗うのに最適です。
ペットボトルを洗って再利用するのに便利なエコロジーなアイテム。
かわいい形も人気のヒミツです。
1.5リットル以下の小さなペットボトル用に。

使用場所キッチン材質エステル系ウレタンフォーム・アルミナボール寸法(mm)約75×25×21耐熱温度(℃)70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※魔法ビンなどのミラーガラスのものへのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097627K117
436
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19097627
2019-06-25
用途: 5L容器掃除
株式会社タネダ

手軽でよく落ちますが握り手の所にも水が回るタイプでその部分に
入ったら抜けにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする