曜日別特売

おさかなスポンジ

おさかなスポンジ - マーナおさかなスポンジ - マーナ
(2件のレビュー)

カワイイ!だけじゃない機能性たっぷりの食器洗いスポンジ。おさかなフォルム・・・握りやすいフォルム。コップの底まで洗いやすい長めのサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れよく清潔。使いやすい3層構造ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約142×66×35耐熱温度(℃)70使用場所キッチンアズワン品番64-1129-59適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097828K170
オープン
230
253(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19097828
2025-08-25
用途: 食器洗いに使用
不動産業

見た目がかわいいだけでなく、コップなど洗いやすい形でとても満足しています

対象商品 : 19097828
2024-05-08
用途: 皿洗い
サービス業

このスポンジのロングバージョンが無くなってしまい非常に残念です。
水筒から長いコップやら万能でしたのに・・・。
だがしかし、この普通サイズもなかなかやります。
お口やらシッポが良い仕事をしてくれます。
手にフィットする感じも捨てがたい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする