曜日別特売

キラキラボーダースポンジ

キラキラボーダースポンジ - マーナ

きらきらしたパイル状の透明フィルムが汚れをかきだします。

種類スポンジ材質カバー/ナイロン・PET・ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)約120×68×28イエロー適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19097943K228Y
オープン
364
400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする