曜日別特売

POCO葉っぱ型スポンジ

POCO葉っぱ型スポンジ - マーナ
(1件のレビュー)

葉っぱの形が手になじむ、3層構造のスポンジです。別売りのPOCO吸盤を好きな場所に取り付けスポンジの穴にポコッとはめて収納すれば、通気性も良くスポンジを清潔に保つことができます。

種類スポンジたわし材質ポリウレタン寸法(mm)約130×72×35グリーン使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19098257K614G
オープン
364
400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19098257
2020-03-01
用途: 食器洗い用に
建設業・工事業

黄色いスポンジ側にゴミ詰まりが起きなく非常に使いやすいので リピートしています。お勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする