おさかなスポンジ ロング

おさかなスポンジ ロング - マーナおさかなスポンジ ロング - マーナ
(1件のレビュー)

底までしっかり届くロングサイズ。マイボトルやビールグラスなどの細くて長いものにオススメです。カワイイ!だけじゃない機能性たっぷりの食器洗いスポンジ。おさかなフォルム・・・握りやすいフォルム。コップの底まで洗いやすいロングサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れよく清潔。使いやすい3層構造ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約167×57×35使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19098792K479B
オープン
267
294(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ロングを探していた
建設業・工事業

350cc程度の、あんまり深くない水筒の底まで届くスポンジってなかなか無い。
以前からこのおさかなスポンジのロングを愛用していたが、いつのまにか市場で見なくなり、でもここで発見した!
早速購入。
そうそう、この感じ。
とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする