泡工場ボディタオル

泡工場ボディタオル - マーナ泡工場ボディタオル - マーナ

通常の2倍の糸を使用し、リッチでクリーミーな泡が実現しました!
実験を重ねてとことん「泡立ち」を追求しました。
気泡の大きさまでこだわり、ふわっとした適度な泡質です。
メッシュ構造と立体パイルで溢れるほどの極上泡をお楽しみください!

使用場所浴室材質ポリエステル55%・綿45%種類タオル寸法(cm)約25×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19099194B557P
オープン
648
713(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする