マーナ
天使のバスタイムボディタオル
天使の羽でなでられているような柔らかい肌ざわりと、たっぷりした泡立ちのボディタオル。
ふわふわパイルで柔らか、優しい洗い心地です。
使用場所
浴室
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ピンク
種類
タオル
寸法(cm)
約20×88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19099535
B315P
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください