曜日別特売

麻タオル

麻タオル - マーナ麻タオル - マーナ麻タオル - マーナ
(2件のレビュー)

【天然繊維でお肌すっきり】独特のシャリ感で、洗い上がりさっぱり。天然繊維ならではの安心のさっぱり感です。
【紀州地方産】パイル織物の生産地として知られる紀州地方で、丁寧につくられた麻100%のボディタオルです。

使用場所浴室材質麻100%種類タオル寸法(cm)約25×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19099657B396
オープン
891
980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 体を洗うために
医療・福祉・介護関連業

体を洗うために、麻タオルを購入しました。
気持ちがいいです。
購入してよかったです。おすすめです。

対象商品 : 19099657
2023-10-13
用途: 天然素材でガシガシ洗いたい方に向いていると思います。
卸売・小売業

サイズ・価格とも申し分ありません。
当方化学繊維に肌が弱いので重宝しています。一般の商店にはあまり流通していないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする