絹タオル

絹タオル - マーナ絹タオル - マーナ絹タオル - マーナ
(2件のレビュー)

古来より貴重な布として扱われてきたシルクを、贅沢にも100%使用したボディタオルです。人の肌と同じタンパク質からできているため肌にやさしく、そのうえくさび形の断面が余分な角質を取り除くため、ピーリング効果に優れています。鏡面仕上げをしたようなピカピカの肌に。【美肌の定番シルクタオル】シルクは人の肌と同じタンパク質(アミノ酸)からできている、肌に違和感のない優しい繊維です。汚れ落ちに優れているので、洗い上がりはつるつる。【泉州地方産】古くから織物産地である、泉州地方で、丁寧につくられた絹100%のボディタオルです。

使用場所浴室材質絹100%種類タオル寸法(cm)約25×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19099666B397
オープン
1,788
1,967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19099666
2022-07-07
用途: 体を洗うのに使用
製造業

材質違いによることなのか。石鹸の泡が立ちにくいので、体の汚れが本当に落ちているのか心配である。やや不満は、泡立ちが少ないので。

MonotaROからの回答

絹は石鹸の泡立ちが控えめな素材です。お肌を滑らせてゆっくりマッサージするようにご使用されることで汚れや垢を吸着する効果がございますので、汚れ落ちが悪いわけではございません

対象商品 : 19099666
2018-05-25
用途: 普段のお風呂用
教育・研究機関

絹がお肌に良いというのを聞いて妻にプレゼントしました。とても気持ちがよく、お肌もつるつるに?なりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする