マーナ
WCナイロンしずくタオル
ぽこぽこのしずくがマッサージ感覚で心地いい泡立ちのよいナイロンに可愛いしずく模様を編みこみました。
使用場所
浴室
材質
ナイロン62%、ポリエステル38%
色
ブルー
種類
タオル
寸法(cm)
約27×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19099718
B441B
オープン
¥
618
¥
680
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください