曜日別特売

キラキラスポンジバス洗い用

キラキラスポンジバス洗い用 - マーナ

キラキラしたパイル状のフィルムが汚れをキャッチし、キズをつけずにかき落とします。
バスルームの水垢・湯垢落としに最適です。
大きめサイズで、バスタブ洗いもラクチン。

種類ネットスポンジ材質外皮/PETフィルム・ナイロン、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)約180×80×50ブルー適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19099833W032B
618
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする