スマートトイレブラシ

スマートトイレブラシ - マーナスマートトイレブラシ - マーナスマートトイレブラシ - マーナ

トイレ小物もインテリアの一部です。
幅72ミリのスマートなスタイリッシュフォルムが空間に溶け込み、存在を消します。
カーブフィット植毛が便器のカーブにフィットして、サッとお掃除。
排水口の奥や便器の裏側まで入り込み、隠れた汚れを落とします。
硬さの異なる2種類の植毛で、気持ちよくお掃除できます。
ケース底にブラシが触れない設計で、水切れよく衛生的。
側面のボタンを押すと内ケースが外れ、単独で洗えます。グッドデザイン賞受賞

使用場所トイレトラスコ品番855-3333材質外ケース/ABS樹脂、内ケース・柄・ブラシ/ポリプロピレン寸法(mm)約368×168×72ホワイト耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19099858W051W
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする