水垢とりスポンジ

水垢とりスポンジ - マーナ水垢とりスポンジ - マーナ水垢とりスポンジ - マーナ

洗剤なしで水垢汚れがスッキリ落ちるハード樹脂加工。さっとひと拭きスポンジタイプ。

種類スポンジたわし材質表面/アクリル100%(片面・新ハード樹脂加工)、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)約150×90×30使用場所浴室適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19100052W179
オープン
480
528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする