曜日別特売

背中も洗えるシャボンボール ミックス

背中も洗えるシャボンボール ミックス - マーナ

元気なミックスカラーで楽しいバスタイム!
シャボンボールでは洗いにくかった背中が洗えます!
ぐーんと伸びる面白い形状。両端のヒモを持って背中をゴシゴシ洗えます。
すごい泡立ち。少ない石けんでもモコモコ泡立ちます。
中央部のフリフリが背中のくぼみを刺激して気持ちいい!

使用場所浴室材質ネット/ポリエチレン、ひも/ポリエステル種類ネット耐荷重(kg)1寸法(cm)約12×50×12(ひも部分を含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19100305B873B
オープン
457
503(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする