WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ

WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ - TERMO(テルモ)

正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。

検温部位口腔(舌下)測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:約20秒、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)電池寿命1日1回で約1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数480日分医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19103507ET-W525ZZ
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする