曜日別特売

TガイドHDスリム マグネシウム

TガイドHDスリム マグネシウム - タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム - タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム - タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム - タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム - タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム - タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム - タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム - タジマツール(TJMデザイン)

薄物切断用Tガイド

用途丸鋸用T型定規材質(竿)焼入れ加工仕様突き当て:フッ素加工内容量1台
注意
※使用説明書をお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102457TG-HDS151M縦340×横263×奥22198
5,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
19102466TG-HDS303M縦490×横263×奥22236
6,250
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
19102475TG-HDS455M縦640×横263×奥22271
6,600
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19102484TG-HDS606M縦790×横263×奥22310
7,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする