タジマツール(TJMデザイン)
丸鋸ガイド フロア マグネシウム
(1件のレビュー)
反った床材も正確に切れる
用途
フロア材用丸鋸ガイド
仕様
突き当て:12mm
内容量
1台
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
本体質量(g)
切断有効長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19102423
MRG-F9045M
795-6576
縦390×横390×奥34
640
330
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
19102432
MRG-F90M
795-6584
縦403×横270×奥34
400
340
¥
9,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください