タジマツール(TJMデザイン)
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム
工具差しで携帯できる小型多機能ガイド
用途
丸鋸用ミニガイド
仕様
突き当て:12mm
トラスコ品番
795-6592
外形寸法(mm)
縦135×横210×奥30
本体質量(g)
130
切断有効長さ(mm)
125
内容量
1台
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19102448
MRG-MC90M
¥
5,250
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください