曜日別特売

セラミックタブコラム用

セラミックタブコラム用 - スノウチセラミックタブコラム用 - スノウチセラミックタブコラム用 - スノウチセラミックタブコラム用 - スノウチセラミックタブコラム用 - スノウチ
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
角度θ(°)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法t1(mm)
寸法RG(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734690セラミックタブ A1箱(250個)3540-12664
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
71734699セラミックタブ AW1箱(250個)3540-12664
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
71734708セラミックタブ AW-21箱(250個)35352812667
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
71734726セラミックタブ A-1101箱(120個)251101001610-
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
71734735セラミックタブ A-801箱(180個)358070166-
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
75269218セラミックタブ A-501箱(250個)------
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
19103735A1箱(250個)3540-12664
オープン
取扱い終了
代替品有
19103744A-W1箱(250個)3540-12664
オープン
取扱い終了
代替品有
19103753A-W21箱(250個)35352812667
オープン
取扱い終了
代替品有
19103762A-801箱(180個)358070166-
オープン
取扱い終了
代替品有
19103778A-1101箱(120個)251101001610-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19103735A71734690セラミックタブ AA セラミックタブコラム用 スノウチ 71734690セラミックタブコラム用スノウチ1箱(250個)
22,980
税込25,278
品番が変更になりました
19103744A-W71734699セラミックタブ AWA-W セラミックタブコラム用 スノウチ 71734699セラミックタブコラム用スノウチ1箱(250個)
22,980
税込25,278
品番が変更になりました
19103753A-W271734708セラミックタブ AW-2A-W2 セラミックタブコラム用 スノウチ 71734708セラミックタブコラム用スノウチ1箱(250個)
22,980
税込25,278
品番が変更になりました
19103762A-8071734735セラミックタブ A-80A-80 セラミックタブコラム用 スノウチ 71734735セラミックタブコラム用スノウチ1箱(180個)
29,980
税込32,978
品番が変更になりました
19103778A-11071734726セラミックタブ A-110A-110 セラミックタブコラム用 スノウチ 71734726セラミックタブコラム用スノウチ1箱(120個)
28,980
税込31,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする